VESTIL ALLW-2420-4SFL Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 69-1/2 inch înălțime | AB4EDW 1XFE5

VESTIL ALLW-2420-4SFL Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 69-1/2 inch înălțime

Element: AB4EDW Model: ALLW-2420-4SFLCrucea Ref: 1XFE5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,399.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
PliantNu
CuloriSilver
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.2"
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime69.31 "
Centru de încărcare orizontal10 "
Include(2) Rotile cu mâner Poly pe Poly 4" x 1.25"
Lungime33.13 "
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Înălțimea de ridicare Min.6.25 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Centrul de încărcare10 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiVinci
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă6 1 / 8 "
MaterialAluminiu, oțel
Max. Înălţime60 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălţime6.13 "
Numărul lui Caster8
Numărul de role8
Număr de rotile frontale4
Număr de rotile cu mâner2
Numărul de rotile din spate2
Tipul operațieiTroliu manual
Inălțime totală69.5 "
Lungime totală29.75 "
Lățimea totală27.25 "
Per rotație a troliului1"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulTroliu manual
Înălțimea ridicată60 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Lăţime27.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCuloriMaterial pentru rotile frontaleMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț
VESTIL ALLW-2020-FW Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 66-1/4 inci înălțime | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinciSilverOţelAluminiu, oțel40.12 "62Troliu manual€1,248.08
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lift de sarcină ușoară, dimensiune 20 x 20 inchi, pompă cu picior, înălțime 51-1/8 inci, 400 lb. Capacitate | AG7LTM ALLH-2020-FWPompă de piciorSilverOţelAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,278.14
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lift de sarcină ușoară, dimensiune 24 x 20 inchi, pompă cu picior, înălțime maximă de 54-1/8 inci, 400 lb. Capacitate | AG7LTN ALLH-2420-4SFLPompă de piciorSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,901.69
VESTIL LLH-202053-FW Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată fixă ​​| AG7VPA LLH-202053-FWPompă de piciorAlbastruOţelOţel48 "42Pompă de picior€1,741.04
VESTIL LLH-242056-4SFL Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată pivotantă | AG7VPB LLH-242056-4SFLPompă de piciorAlbastruMatriță pe cauciucOţel48 "64Pompă de picior€2,097.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALLW-2420-4SFL Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 69-1/2 inch înălțime
€2,399.99 /unitate