VESTIL ALLW-2020-FW Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 66-1/4 inci înălțime

Articol: AB4EDV Model: ALLW-2020-FWCrucea Ref: 1XFE4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,510.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
PliantNu
CuloriSilver
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Material pentru rotile frontaleOţel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1"
Dia roata fata.2"
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime66.5 "
Centru de încărcare orizontal10 "
Include(2) Rotile cu mâner Poly pe Poly 4" x 1.25"
Lungime33.13 "
Înălțimea de ridicare Max.58 "
Înălțimea de ridicare Min.3.25 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Centrul de încărcare10 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiVinci
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3 1 / 8 "
MaterialAluminiu, oțel
Max. Înălţime58 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălţime3.13 "
Numărul lui Caster6
Numărul de role6
Număr de rotile frontale2
Număr de rotile cu mâner2
Numărul de rotile din spate2
Tipul operațieiTroliu manual
Inălțime totală66.25 "
Lungime totală29.75 "
Lățimea totală20 "
Per rotație a troliului1"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulTroliu manual
Înălțimea ridicată58 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Lăţime20.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Cum sunt alimentate ascensoarele cu platformă Vestil?

A. Ascensoarele cu platformă sunt acționate de un troliu manual care este folosit pentru a înfășura sau scoate articole grele.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un ascensor cu platformă Vestil ALLW 2020 FW?

A.

  • Capacitate de incarcare
  • Înălțimea ridicării
  • Dimensiunea platformei
  • Mobilitate și manevrabilitate

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest ascensor cu platformă Vestil ALLW 2020 FW?

A.

  • Asigurați-vă că operatorii primesc o instruire adecvată privind funcționarea în siguranță.
  • Respectați limita de greutate specificată pentru a menține stabilitatea.
  • Asigurați încărcăturile în mod corespunzător pentru a preveni deplasarea sau căderea.
  • Așezați liftul pe o suprafață stabilă și plană înainte de utilizare.
  • Mențineți zona de lucru ferită de obstacole și pericole.
  • Utilizați balustrade și familiarizați-vă cu caracteristicile de siguranță.
  • Efectuați întreținere și inspecții regulate.

Î. Cum se instalează acest ascensor cu platformă Vestil ALLW 2020 FW?

A.

  • Pregătiți zona de instalare asigurându-vă că nu există obstacole sau resturi.
  • Poziționați platforma ascensorului în locul dorit, asigurându-vă că este aliniat și centrat corespunzător.
  • Utilizați ancore, șuruburi sau elemente de fixare adecvate pentru a fixa platforma de ridicare pe podea sau pe suprafața de montare.
  • Efectuați o verificare amănunțită a funcționalității pentru a vă asigura că toate comenzile, mecanismele de ridicare și caracteristicile de siguranță funcționează corect.

Variante de produs

ProdusModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCuloriMaterial pentru rotile frontaleMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț
VESTIL ALLW-2420-4SFL Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 69-1/2 inch înălțime | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinciSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel40.12 "84Troliu manual€1,983.46
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lift de sarcină ușoară, dimensiune 20 x 20 inchi, pompă cu picior, înălțime 51-1/8 inci, 400 lb. Capacitate | AG7LTM ALLH-2020-FWPompă de piciorSilverOţelAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,278.14
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lift de sarcină ușoară, dimensiune 24 x 20 inchi, pompă cu picior, înălțime maximă de 54-1/8 inci, 400 lb. Capacitate | AG7LTN ALLH-2420-4SFLPompă de piciorSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,901.69
VESTIL LLH-202053-FW Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată fixă ​​| AG7VPA LLH-202053-FWPompă de piciorAlbastruOţelOţel48 "42Pompă de picior€1,741.04
VESTIL LLH-242056-4SFL Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată pivotantă | AG7VPB LLH-242056-4SFLPompă de piciorAlbastruMatriță pe cauciucOţel48 "64Pompă de picior€2,097.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALLW-2020-FW Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 66-1/4 inci înălțime
€1,510.18 /unitate