DAYTON Încălzitoare electrice de tavan cu convecție


Filtru
Hz: 60
StilModelFazăamperiBtuHVoltajWattsLăţimefinalizareaÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
54UD20
13.12560240 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€718.58
B
2YU38
114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,729.71
A
54UD18
16.32559120 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€750.18
C
54UD16
11.61280240 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€461.87
D
54UD14
13.11280120 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€461.87
RFQ
E
2YU37
114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,576.29
B
2YU42
118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,756.21
A
54UD21
12.72559277 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€766.30
A
54UD19
13.62559208 VAC75024 "Haina cu pulbere albă1"€765.95
C
54UD17
11.41280277 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€475.12
C
54UD15
11.81280208 VAC37524 "Haina cu pulbere albă1"€456.22
E
2YU41
118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,548.23
E
2YU36
1 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,891.57
E
2YU39
1 sau 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,795.26
E
2YU43
1 sau 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,790.06
B
2YU40
1 sau 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,750.26
B
2YU44
1 sau 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,805.25
B
2YU35
1 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,897.60

Încălzitoare electrice de tavan cu convecție

Încălzitoarele electrice de tavan cu convecție Dayton folosesc aer forțat de ventilator pentru a oferi încălzire în zonele în care are loc o cantitate mare de pierderi de căldură, cum ar fi birourile și sălile de conferințe. Aceste încălzitoare electrice de tavan eliberează spațiu limitat pe podea și pot fi instalate individual sau unul lângă altul, pentru a oferi un plus de căldură. Modelele selectate sunt integrate cu un mecanism automat de decuplare termică care oprește încălzitorul în caz de supraîncălzire și îl pornește din nou când temperatura revine la normal. Aceste încălzitoare pot fi montate pe suprafață sau în adâncime și sunt disponibile în configurații cu 1 și 3 faze.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?