JET TOOLS Rindea / tuns 9000 Rpm


Rindelele și rostogolele JET Tools sunt, de asemenea, potrivite pentru refacerea suprafeței lemnului vechi sau deteriorat, precum și pentru crearea de teșituri și margini decorative pe plăci. Sunt proiectate pentru a fi durabile și precise, permițând lucrătorilor în lemn să obțină rezultate consistente cu proiectele lor.

Filtru
Amplificatoare: 13 , Amperi @ 120V: 13 , Constructie: Tablă , Viteza: 9000 rpm
StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
707400
31 "18.5 "16.5 "€1,182.69
B
707410
37-1/2 "44 "18.5 "€1,336.04

Mecanism de lucru

  • Rindelele / mașinile de rostogolire au o suprafață de lucru spațioasă care permite operatorului să atingă grosimea dorită a lemnului.
  • Masa de alimentare poate fi reglată fin pentru a face tăieturi precise, în timp ce masa de ieșire oferă suport esențial pentru lemn la ieșirea din mașină.
  • Acestea folosesc un motor robust, cuțite rotative și un cap de tăiere pentru a produce suprafețe de lemn plane și nivelate.

DESCRIERE

  • Rindelele/războarele JET Tools au butoane supradimensionate pentru control maxim și ușurință în utilizare.
  • Au un motor puternic de 13 A pentru putere mare și funcționare lină, asigurând o durată lungă de viață.
  • Sunt integrate cu înfășurare a cablului pentru un tranzit rapid și ușor, asigurând siguranța mediului.
  • Aceste unelte JET 9000 RPM au o masă de ieșire pentru tablă, proiectată cu reglare pe înălțime pentru a oferi suport pentru piesele lungi și pentru a minimiza snipe.

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem aceste rindele și rostogolitoare JET Tools?

Sunt ușor de întreținut prin ungere și curățare simplă.

Aceste rindele JET pot încăpea în spații compacte?

Da, aceste rindele au un design compact, care le permite să fie folosite în spații restrânse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?