Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Voltajul bateriei: 12V , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben închis , Centru furcă: 13 1 / 2 " , Lungimea furcii: 42 " , Gama de lățime a furcii: 8.3 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 3" , Înălțimea mânerului: 46 " , HP: 2 CP , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 4" , Material pentru rotile de sarcina: Poli Pe Oțel , Material: Oţel , Max. Lățimea între furci: 26.75 " , Puterea motorului: 1kW , Tensiune motor: 24V c.c. , Număr de baterii: 2 , Funcționare la încărcare completă: 3 până la 4 ore. , Funcționare la încărcare completă când este utilizată intermitent: Ore 8. , Faza: NU SE APLICĂ , Sursa de putere: Funcționează cu baterii , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Lățimea roții din spate: 2" , Diametrul roții motrice din spate: 10 " , Lățimea roții motrice din spate: 3" , Capacitate uniformă de la 118" la 150": 1000 lbs. , Capacitate uniformă de la 62" la 101": 1500 lbs. , Voltaj: 24V