Stivuitor VESTIL S-125-AA-DM, catarg dublu, reglabil 125 inch | AG7YED

VESTIL S-125-AA-DM Stivuitor, catarg dublu, 125 inch reglabil

Element: AG7YED Model: S-125-AA-DM
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,376.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Baterie(2)12V DC
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei12V
Capacitate2200 lbs.
CuloriGalben închis
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii4"
Gama de lățime a furcii8.3 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime78 "
HP2 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime69 "
Înălțimea de ridicare Max.125 "
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Înălțime coborâtă2 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie122.875 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare50 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare2.13 "
Min. Lățimea între furci8.3 "
Min. Lățimea între picioare40.13 "
Tipul motoruluiDC 24V
Tensiunea motorului24V c.c.
Numărul de baterii2
Numărul de role5
FazăNU SE APLICĂ
Sursa de putereFuncționează cu baterii
Înălțimea ridicată125 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Capacitate uniformă de la 0" la 62"2200 lbs.
Capacitate uniformă de la 118" la 125"1500 lbs.
Capacitate uniformă de la 62" la 118"1500 lbs.
Voltaj24V
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 535.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea între picioareDimensiune baterieLățimea furciiMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareNumărul de roleTip rotiță spatePreț
Stivuitor reglabil VESTIL S-101-AA-DM, catarg dublu, înălțat 101 inch | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
RFQ
Stivuitor VESTIL S-118-AA-DM, catarg dublu, reglabil 118 inchi | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Pivotant€15,529.37
RFQ
Stivuitor VESTIL S-118-FF-DM, catarg dublu, 118 inch fix | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
RFQ
Stivuitor VESTIL S-150-AA-DM, catarg dublu, reglabil 150 inch | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
RFQ
Stivuitor reglabil VESTIL S3-118-AA, catarg dublu, înălțat 118 inchi | AG7YEM S3-118-AA40" până la 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
RFQ
Stivuitor VESTIL S3-125-AA, catarg dublu, 125 inch reglabil, 3000 lb. Capacitate | AG7YEN S3-125-AA40" până la 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
RFQ
Stivuitor reglabil VESTIL S3-62-AA, catarg dublu, ridicat de 62 inchi, 3000 lb. capacitate | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-125-AA-DM Stivuitor, catarg dublu, 125 inch reglabil
€19,376.04 /unitate