COLDER PRODUCTS COMPANY Serie PMC, inserții de cuplare drepte


Filtru
Material corp: Acetal , Dimensiunea cuplajului: 1 / 8 " , Material: Polipropilenă , Max. Presiune: 120 psi , Dimensiunea tubului: 1 / 4 "
StilModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
PMC230412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€26.59
B
PMC240212
--Natural-MNPT x InserareCuplor--€13.51
C
PMC220412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€9.18
C
PMC220112
--Natural-Barb x InsertCuplor--€12.96
D
PMC200412
--Natural1 / 4 "Tub x InsertCuplor--€15.69
E
PMC2402
-0.58 "Alb-MNPTInserare în linie1.03 "1 / 8 "€8.35
E
PMC2404
-0.65 "Alb-MNPTInserare în linie1.13 "1 / 4 "€8.58
C
PMC220212
--Natural-Barb x InsertCuplor--€9.96
A
PMC230212
--Natural-Barb x InsertCuplor--€21.03
F
PMC2204
1 / 4 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.22 "-€6.27
G
PMC2006
1 / 4 "0.65 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.4 "-€17.68
H
PMC4204
1 / 4 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.83 "-€20.19
I
PMC2302
1 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie0.85 "-€11.16
H
PMC4202
1 / 8 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.63 "-€20.07
F
PMC2202
1 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.05 "-€4.59
F
PMC2201
1 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie0.8 "-€8.16
H
PMC4201
1 / 16 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.38 "-€22.92
H
PMC4203
3 / 16 "0.72 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.83 "-€16.71
I
PMC2304
3 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1"-€10.56
F
PMC2203
3 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.2 "-€5.72
J
PMC2104
11 / 64 "0.500 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.17 "-€13.48
K
PMC4004
11 / 64 "0.72 "Alb1 / 4 "TFPInsert de montare pe panou1.7 "-€25.55
G
PMC2004
11 / 64 "0.58 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.15 "-€13.23

Serie PMC, inserții de cuplare drepte

Colder Products Corporation Seria PMC, inserții de cuplare drepte oferă flux de 1/8 inch și sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații utile. Dispun de dispozitive de blocare CPC pentru degetul mare și sunt mai ușor de utilizat decât conectorii cu bile și manșon. Ele oferă, de asemenea, asociere și dezactivare cu o singură mână cu terminații integrale care le fac confortabile pentru utilizare și fabricare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste Serii PMC, inserții de cuplare drepte, disponibile în conexiuni PTF, ghimpate, inserție barb x și MNPT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?