Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWC 2YDH4

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2006 Insert inline Acetal Straight-through

În stoc
Articol: AC4AWC Model: PMC2006Crucea Ref: 2YDH4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.68 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare în linie
Diapozitivul corpului.0.65 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 8 "
Lungime1.4 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.1 / 4 "
Tub exterior Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.15 "-€13.23
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2104 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.17 "-€13.48
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2201 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie0.8 "-€8.17
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2202 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.05 "-€4.59
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2203 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.2 "-€5.72
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2204 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie1.22 "-€6.27
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2302 Insert cot Acetal Straight-through | AC4AWJ 2YDJ1 PMC23021 / 8 "0.500 "Alb-ghimpatInserare în linie0.85 "-€11.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2006 Insert inline Acetal Straight-through
€17.68 /unitate