SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QE


Filtru
Evaluare AIC: 22kAIC @ 240V , Tip cadru: QE , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
QE2100VH
100A2-
RFQ
B
QE3100VH
100A3€2,199.39
A
QE3125VH
125A3-
RFQ
A
QE2150VH
150A2-
RFQ
A
QE3150VH
150A3-
RFQ
A
QE3175VH
175A3-
RFQ
C
QE3200VH
200A3€7,342.29
RFQ
D
QE2200VH
200A2-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QE

Întreruptoarele Square D din seria QE sunt proiectate pentru protejarea echipamentelor electrice și sunt utilizate împreună cu protecția circuitelor de ramificație în timp ce sunt conectate la dispozitive externe. Acestea dispun de conexiuni care asigură o instalare ușoară și o unitate de declanșare magnetică termică fixă ​​pentru funcții de lungă durată și instantanee. Aceste întreruptoare au un design trifazat cu o capacitate maximă de întrerupere de 3 kA la 22 V și un cadru QE pentru versatilitate maximă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare automate din seria QE, disponibile în variante cu 240 și 2 poli Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre MCB-uri și MCCB-uri?

  • Controlul comutării de la distanță nu este posibil cu MCB-urile, dar MCCB-urile fac posibilă utilizarea unui fir de șunt.
  • MCB-urile sunt limitate la 100A, dar MCCB-urile pot ajunge la 2500A
  • MCB-urile au un circuit de declanșare fix, dar MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?