WATTS Supape de reducere a presiunii apei seria LFRC105


Filtru
Interval reglabil de presiune redusă: 25 la 75 psi , Interval de presiune redusă de înaltă presiune: 25 la 75 psi , Tip filet de intrare: NPT , Mfr. Serie: LFRC105 , Stil: Standard , Tip fir: NPT , Design supapă: Standard
StilModelConexiune la prizăMaterial corpMaterial discDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
LFRC105-THDXUT 3/4
-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "Joint UnionBronz-3 / 4 "€118.31
B
RC105-CEFXCEF 3/4
-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM - 70 Duro Peroxid Cured3 / 4 "Extinderea PexCompozit proiectat-3 / 4 "€117.83
C
LFRC105-PEXXPEX 3/4
-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "cârlionțatBronz-3 / 4 "€117.83
D
LFRC105-PEXXPEX 1
cârlionțatAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"cârlionțatCompozit proiectatcârlionțat1"€167.50
E
LFRC105-THDXUT 1
Femelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"Joint UnionCompozit proiectatFemelă filetată1"€168.44
F
RC105-CEFXCEF 1
Extinderea PexAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM1"Extinderea Pex-Extinderea Pex1"€167.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?