Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFRC105-PEXXPEX Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru siliciu

În stoc
Articol: CA7TUF Model: LFRC105-PEXXPEX 3/4Crucea Ref: 0125557

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€117.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discelastomerului
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrarecârlionțat
Max. Presiune de lucru20.7 Bar
Mfr. SerieLFRC105
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip Outletcârlionțat
Gama de reglare a presiunii3.5 Bar
FiltruDa
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru siliciu

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăMaterial corpMaterial discDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "Joint UnionBronz-3 / 4 "€118.31
WATTS LFRC105-THDXUT 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT 1Femelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"Joint UnionCompozit proiectatFemelă filetată1"€168.44
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM - 70 Duro Peroxid Cured3 / 4 "Extinderea PexCompozit proiectat-3 / 4 "€117.83
WATTS RC105-CEFXCEF 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch, aliaj de cupru siliciu | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Extinderea PexAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM1"Extinderea Pex-Extinderea Pex1"€167.50
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 supapă de reducere a presiunii apei, de la 25 la 75 Psi, sertizat, dimensiunea 1 inch | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1cârlionțatAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"cârlionțatCompozit proiectatcârlionțat1"€167.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFRC105-PEXXPEX Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru siliciu
€117.83 /unitate