Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 supapă de reducere a presiunii apei, de la 25 la 75 Psi, sertizat, dimensiunea 1 inch | CA7TUG 0125558

WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, sertizat, dimensiune de 1 inch

În stoc
Articol: CA7TUG Model: LFRC105-PEXXPEX 1Crucea Ref: 0125558
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
€167.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Material discelastomerului
Conexiune de intrarecârlionțat
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrarecârlionțat
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLFRC105
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăcârlionțat
Dimensiunea de ieșire1"
Tip Outletcârlionțat
Gama de reglare a presiunii3.5 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tăiați materialulCompozit proiectat
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, sertizat, dimensiune de 1 inch

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăMaterial corpMaterial discDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "Joint UnionBronz-3 / 4 "€118.31
WATTS LFRC105-THDXUT 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT 1Femelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului1"Joint UnionCompozit proiectatFemelă filetată1"€168.44
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM - 70 Duro Peroxid Cured3 / 4 "Extinderea PexCompozit proiectat-3 / 4 "€117.83
WATTS RC105-CEFXCEF 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch, aliaj de cupru siliciu | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Extinderea PexAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbEPDM1"Extinderea Pex-Extinderea Pex1"€167.50
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru siliciu | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului3 / 4 "cârlionțatBronz-3 / 4 "€117.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, sertizat, dimensiune de 1 inch
€167.50 /unitate