LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Camion cu cutie 40 x 24 x 53 Gri | AC8ABV 39E642

LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Camion cutie 40 x 24 x 53 Gri

În stoc
Articol: AC8ABV Model: RP3S-2448-5PYCrucea Ref: 39E642

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,051.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă ridicată pe 3 fețe
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativePoliuretan fără marcaj
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12 și 14 ga.
Tip mânerTubular
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală40 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Lățimea roțiiCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY Camion cu cutie 40 x 30 x 53 Gri | AC8ABW 39E643 RP3S-3048-6PY6"2"2000 lb.53 "30 "48 "30 "€1,078.62
LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Camion cu cutie 40 inch H 60 inch Lungime 30 inch Latime | AF4WQN 9MJD4 RP3S-3060-6PY6"2"2000 lb.65 "30 "60 "30 "€2,080.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Camion cutie 40 x 24 x 53 Gri
€1,051.18 /unitate