LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Camion cu cutie 40 inch H 60 inch Lungime 30 inch Latime | AF4WQN 9MJD4

LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Autocamion 40 inci H 60 inci lungime 30 inci lățime

În stoc
Articol: AF4WQN Model: RP3S-3060-6PYCrucea Ref: 9MJD4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,080.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă ridicată pe 3 fețe
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativePoliuretan fără marcaj
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12 și 14 ga.
Tip mânerTubular
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Numărul de roți rotative4
Numărul de rafturi3
Inălțime totală40 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Lățimea roțiiCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Camion cu cutie 40 x 24 x 53 Gri | AC8ABV 39E642 RP3S-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€1,051.18
LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY Camion cu cutie 40 x 30 x 53 Gri | AC8ABW 39E643 RP3S-3048-6PY6"2"2000 lb.53 "30 "48 "30 "€1,078.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Autocamion 40 inci H 60 inci lungime 30 inci lățime
€2,080.15 /unitate