DAYTON 2YU41 Încălzitor de tavan cu convecție 277v 17 100btu | AC4DKX

DAYTON 2YU41 Încălzitor de tavan cu convecție 277v 17 100btu

În stoc
Articol: AC4DKX Model: 2YU41

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,548.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de tavan cu convecție
Temperatura aerului Creştere45 grade F
amperi18.1/13.7/9.0
BtuH17,100/13,000/8500
finalizareaVopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru
Înălţime5.75 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Lungime23.75 "
Tip montareîncastrată
Fază1
Voltaj277
Watts5000/3800/2500
Lăţime23.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.515
Înălțimea navei (cm)70.1
Lungimea navei (cm)70.61
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8516290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiBtuHVoltajWattsLăţimefinalizareaÎnălţimePreț
DAYTON 2YU35 Încălzitor de tavan cu convecție 240v 17 100btu | AC4DKT 2YU351 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,897.61
DAYTON 2YU36 Încălzitor de tavan cu convecție 240v 17 100btu | AC4DKU 2YU361 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,891.57
DAYTON 2YU38 Încălzitor de tavan cu convecție 277v 13 700btu | AC4DKV 2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,729.71
DAYTON 2YU39 Încălzitor de tavan cu convecție 208v 13 700btu | AC4DKW 2YU391 sau 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,795.26
DAYTON 2YU42 Încălzitor de tavan cu convecție 277v 17 100btu | AC4DKY 2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,756.22
DAYTON 2YU44 Încălzitor de tavan cu convecție 208v 17 100btu | AC4DKZ 2YU441 sau 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,805.26
DAYTON 2YU37 Încălzitor de tavan cu convecție 277v 13700 Btu | AF9KGD 2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Vopsea electrostatică cu email la cuptor, gri neutru5.75 "€1,576.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YU41 Încălzitor de tavan cu convecție 277v 17 100btu
€1,548.23 /unitate