A Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: Total închis neventilat , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de locații periculoase: 1 C, D / 2 F, G , Clasa de izolare: H , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design motor: Magnet permanent DC , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: DC , Montare: C-Face rigidă , RPM plăcuță: 1750 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2.125 " , Temp. Cod: T5 , Protectie termala: Auto