LEESON 118019.00 Motor de curent continuu pentru locații periculoase 3/4 CP 1750 rpm 180vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5

LEESON 118019.00 Motor DC pentru locații periculoase 3/4 CP 1750 Rpm 180vdc

În stoc
Element: AC7MAF Model: 118019.00Ref. cruce: 38N849 / C6D17EK5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,404.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.3
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP3/4
Clasa de izolareH
Lungime mai mică ax14.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiDC
MontareC-Face rigidă
RPM pe placa de identificare1750
Eficiență nominală75.8
Lungime totală16.5 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Temp. CodT5
Protectie termalaAuto
Voltaj180 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)51.84
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501314000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axEficiență nominalăLungime totalăVoltajPreț
LEESON 118015.00 Motor DC pentru locații periculoase 1/3 CP 1750 Rpm 90vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1 118015.003.51/311.375 "78.913.5 "90 VDC€5,786.07
LEESON 118016.00 Motor DC pentru locații periculoase 1/2 CP 1750 Rpm 90vdc | AC7MAC 38N846 / C6D17EK2 118016.004.71/212.375 "84.414.5 "90 VDC€6,869.09
LEESON 118017.00 Motor DC pentru locații periculoase 1/2 CP 1750 Rpm 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3 118017.002.51/212.375 "82.614.5 "180 VDC€6,038.47
LEESON 118018.00 Motor de curent continuu pentru locații periculoase 3/4 CP 1750 rpm 90vdc | AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC€7,338.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 118019.00 Motor DC pentru locații periculoase 3/4 CP 1750 Rpm 180vdc
€7,404.49 /unitate