SQUARE D Întrerupătoare automate ale carcasei: seria HGL


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 3.4 " , Tip cadru: HGL , Înălțime: 6.4 " , Max. Dimensiunea firului: 3/0 AWG , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: Free Stand , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
HGL26015
1560A / HG21-2.7 "€1,166.05
B
HGL36015
1560A / HG33-4.1 "€1,166.05
A
HGL26025
2560A / HG21-2.7 "€2,147.16
A
HGL26030
3060A / HG21-2.7 "€1,166.05
C
HGL36030
3060A / HG33-4.1 "€1,166.05
A
HGL26035
35A-2-600V-€1,214.50
A
HGL26040
4060A / HG21-2.7 "€1,166.05
A
HGL26045
45A-2-600V-€1,214.50
A
HGL26050
5060A / HG21-2.7 "€2,142.00
D
HGL36050
5060A / HG33-4.1 "€1,166.05
E
HGL36060SA
60-3-600--
RFQ
F
HGL36060
6060A / HG33-4.1 "€1,166.05
A
HGL26070
70100A / HG21-2.7 "€2,627.55
G
HGL36070
70100A / HG33-4.1 "€1,550.42
G
HGL36080
80100A / HG33-4.1 "€1,550.42
A
HGL26080
80100A / HG21-2.7 "€2,537.12
A
HGL26090
90100A / HG21-2.7 "€3,410.43
H
HGL36090
90100A / HG33-4.1 "€1,550.42
A
HGL26100
100100A / HG21-2.7 "€2,629.46
I
HGL36110
110A-3-600V-€2,195.49
F
HGL36125
125150A / HG33-4.1 "€2,195.49
J
HGL26150
150150A / HG21-2.7 "€5,410.95
F
HGL36150
150150A / HG33-4.1 "€2,195.49
E
HGL36150U33XSA
150-3-600-€3,407.04
RFQ

Întrerupătoare automate ale carcasei: seria HGL

Întreruptoarele Square D din seria HGL sunt proiectate pentru a proteja echipamentele electrice de daune cauzate de scurtcircuite și apariții de suprasarcină. Aceste unități sunt echipate cu o declanșare termomagnetică, calibrată la 40 de grade C (temperatura ambiantă), permițând atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și de lungă durată. Designul cu cadru H al acestor întreruptoare oferă capacități de întrerupere de 65 kA la 240 VAC, 35 kA la 480 VAC și 18 kA la 600 VAC. Aceste întrerupătoare au o construcție de montare a unității (lug-lug) pentru a reduce timpul de nefuncționare la instalare și întreținere și pot găzdui fire de aluminiu sau cupru cu dimensiuni cuprinse între 14 și 3 AWG. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de protecție IEC disponibile în configurații cu 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?