A Dimensiunea filetului găurilor de montare la bază: M8 X 1.25 , De la bază la portul de avans: 0.94 " , Cuplaje: Cuplaj CR400 , Alezajul cilindrului: 3.94 " , Suprafața efectivă a cilindrului: 12.17 mp , Tip de retur cilindru: Simplă acțiune, retur de sarcină , Finalizarea: nitrură , Material: Oţel , Max. Capacitatea cilindrului în avans: 62 tone scurte. , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Supliment opțional șa înclinată la înălțimea restrânsă: 0.59 " , Diam. șa înclinată opțional: 2.8 " , Diametru exterior: 5.12 " , Tip piston: Solid , Diametru șa: 2.8 " , Şa Max. Unghi de înclinare: 5 grade , Proeminența șai din piston: 0.08 " , Rezistenta la sarcina laterala de max. Capacitate: 10%