ENERPAC HCL-502 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NFW 444N41

ENERPAC HCL-502 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 2 inci

În stoc
Articol: CD2NFW Model: HCL-502Crucea Ref: 444N41

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,078.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM8 X 1.25
De la bază la portul Advance0.94 "
Capacitate50 tonuri.
Înălțime prăbușită6.46 "
Înălțime restrânsă cu șa înclinată opțională7.05 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.94 "
Avansarea zonei efective a cilindrului12.17 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, retur de sarcină
Înălțime extinsă8.43 "
finalizareanitrură
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans62 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei23.96 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.2.8 "
În afara Dia.5.12 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii2.8 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.08 "
Rezistenta la sarcina laterala de max. Capacitate10%
Cursă1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.01

Detalii produs:

Cilindru hidraulic cu piuliță de blocare cu acțiune simplă Enerpac HCL-502 de 50 de tone este utilizat în întreținerea echipamentelor grele, construcții, proiecte de infrastructură, producție industrială și aplicații de testare și calibrare a sistemului hidraulic. Este ideal pentru sarcini grele de ridicare, împingere și presare, unde sunt necesare forțe și precizie ridicate.

Caracteristici:

  • Este echipat cu o lungime de cursă de 2 inchi pentru o mișcare hidraulică precisă și controlată,
  • Acest cilindru hidraulic are o capacitate de ridicare de 50 de tone.
  • Oferă un design cu acțiune simplă, cu o piuliță de blocare pentru funcționare controlată.
  • Acest cilindru hidraulic are o construcție din oțel pentru o durată de viață prelungită și rigiditate structurală.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez cilindrul hidraulic Enerpac HCL-502?

A.

  • Pregătiți spațiul de lucru și asigurați o zonă sigură pentru instalare.
  • Poziționați corect cilindrul hidraulic în locul dorit.
  • Conectați fitingurile hidraulice în siguranță la porturile cilindrului.
  • Atașați furtunul hidraulic de la pompă la orificiul de admisie al cilindrului.
  • Verificați dacă există scurgeri și rezolvați orice problemă înainte de a continua.
  • Aplicați treptat presiune hidraulică asupra cilindrului folosind pompa.
  • Monitorizați funcționarea cilindrului și reglați lungimea cursei dacă este necesar.
  • Blocați piulița sau mecanismul pentru a asigura poziția extinsă a cilindrului.

Î. Care este diferența dintre un cilindru cu acțiune dublă și un cilindru cu acțiune simplă?

A. Un cilindru cu dublă acțiune folosește aer comprimat sau fluid pentru a deplasa pistonul în ambele direcții, în timp ce un cilindru cu acțiune simplă folosește aer comprimat sau fluid pentru a deplasa pistonul într-o direcție și un arc sau alt mecanism pentru a-l readuce la original. poziţie.

Î. Cum curăț și întrețin acest cilindru hidraulic?

A.

  • Deconectați și depresurizați cilindrul hidraulic.
  • Verificați dacă nu există daune, scurgeri și coroziune.
  • Curățați exteriorul cilindrului folosind o cârpă sau o perie.
  • Utilizați un detergent blând sau o soluție de curățare pentru petele persistente, evitați curățanții abrazivi și clătiți bine cilindrul cu apă curată.
  • Verificați fitingurile hidraulice pentru scurgeri și strângeți-le sau înlocuiți-le după cum este necesar.
  • Lubrifiați piesele în mișcare cu lubrifiant hidraulic.
  • Reconectați cilindrul și verificați funcționarea corectă.
  • Urmați în mod regulat instrucțiunile producătorului pentru inspecție și întreținere pentru a asigura longevitatea și performanța.

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime restrânsă cu șa înclinată opționalăAvans capacitate uleiCursăPreț
ENERPAC HCL-504 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 4 inchi | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 cu. în.3.94 "€4,703.22
ENERPAC HCL-506 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 6 inchi | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. în.5.91 "€5,175.61
ENERPAC HCL10010 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNB HCL10010---€7,899.16
ENERPAC HCL10012 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNC HCL10012---€8,702.24
ENERPAC HCL1002 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JND HCL1002---€5,570.45
ENERPAC HCL1004 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNE HCL1004---€6,157.53
ENERPAC HCL1006 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNF HCL1006---€6,732.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC HCL-502 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 2 inci
€4,078.35 /unitate