ENERPAC HCL-504 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 4 inchi | CD2NFX 444N42

ENERPAC HCL-504 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 4 inci

În stoc
Articol: CD2NFX Model: HCL-504Crucea Ref: 444N42

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,703.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM8 X 1.25
De la bază la portul Advance0.94 "
Capacitate50 tonuri.
Înălțime prăbușită8.43 "
Înălțime restrânsă cu șa înclinată opțională9.02 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.94 "
Avansarea zonei efective a cilindrului12.17 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, retur de sarcină
Înălțime extinsă12.36 "
finalizareanitrură
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans62 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei47.93 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.2.8 "
În afara Dia.5.12 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii2.8 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.08 "
Rezistenta la sarcina laterala de max. Capacitate10%
Cursă3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.545

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime restrânsă cu șa înclinată opționalăAvans capacitate uleiCursăPreț
ENERPAC HCL-502 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NFW 444N41 HCL-5027.05 "23.96 cu. în.1.97 "€4,078.35
ENERPAC HCL-506 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 6 inchi | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. în.5.91 "€5,175.61
ENERPAC HCL10010 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNB HCL10010---€7,899.16
ENERPAC HCL10012 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNC HCL10012---€8,702.24
ENERPAC HCL1002 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JND HCL1002---€5,570.45
ENERPAC HCL1004 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNE HCL1004---€6,157.53
ENERPAC HCL1006 Cilindru cu piuliță, 100 tone | CM9JNF HCL1006---€6,732.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC HCL-504 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță cu acțiune simplă de 50 de tone, lungime cursă de 4 inci
€4,703.22 /unitate