A Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Anunturi , Tip mâner: Pârghie , ID furtun: 1" , Max. Presiune: CWP de 300 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 15 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Buna- N , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 până la 250 grade. F , Structura supapei: 2 Bucăți
Supape cu orificiu complet Powerpress Bronze Seria 77W
Supapele cu orificiu complet din bronz APOLLOXPRESS 77W sunt utilizate în industria petrolului și gazelor, petrochimice și în industria de producție, unde controlul debitului fiabil și robust este esențial. Aceste supape sunt proiectate pentru sisteme de înaltă presiune și au un design cu orificiu complet pentru un debit nerestricționat, minimizând căderea de presiune și asigurând performanță eficientă. Au o construcție din bronz care mărește durabilitatea și rezistența la coroziune. Acestea sunt dotate cu un mâner ergonomic pentru operare fără efort și modificări rapide ale debitului. Cu garnituri Buna-N și scaune din PTFE, aceste supape oferă o etanșeitate sporită și o frecare redusă pentru o funcționare lină.