Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77W10401A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 3/4 inch, presă | CH6MRJ 55ET27

APOLLO VALVES 77W10401A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 3/4 inch, presă

În stoc
Articol: CH6MRJ Model: 77W10401ACrucea Ref: 55ET27

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€88.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneAnunturi
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului1"
Presiune maximăCWP de 300 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 15 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna- N
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 până la 250 grade. F
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Structura supapei2 Bucăți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4928
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
APOLLO VALVES 77W10301A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 1/2 inch, presă | CH6MRH 55ET26 77W10301A1 / 2 "1 / 2 "€69.77
APOLLO VALVES 77W10501A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 1 inch, presă | CH6MRK 55ET28 77W10501A1"1"€124.46
APOLLO VALVES 77W10601A Supapă cu bilă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, alamă | CH6MRL 55ET29 77W10601A1.25 "1.25 "€235.36
APOLLO VALVES 77W10701A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch | CH6MRM 55ET30 77W10701A1 1 / 2 "1 1 / 2 "€278.15
APOLLO VALVES 77W10801A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 2 inchi, presă | CH6MRN 55ET31 77W10801A2"2"€482.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77W10401A Supapă cu bilă, alamă, în linie, 2 bucăți, dimensiunea țevii de 3/4 inch, presă
€88.79 /unitate