VESTIL Scări mobile tip-N-Roll din seria LAD-TRN, cu strângere


Filtru
Lățimea bazei: 29.5 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Rigid , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Distanța dintre pași: 10 " , Înălțimea garda la sol: 5 1 / 2 " , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 2 , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 " , cu arc: Nu , Adâncimea pasului: 7" , Lățimea pasului: 24 " , Adâncimea pasului superior: 14 "
StilModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiTip de pasPreț (ex. TVA)
A
LAD-TRN-60-2-G
30.13 "50 "50 "258 °Grip Strut€1,505.52
B
LAD-TRN-50-2-G
30.94 "50 "50 "250 °Grip Strut€1,585.15
C
LAD-TRN-60-3-G
35.81 "60 "60 "358 °Grip Strut€1,640.45
D
LAD-TRN-50-3-G
38.5 "60 "60 "350 °Grip Strut€1,666.64
E
LAD-TRN-60-4-G
42.06 "70 "70 "458 °Grip Strut€1,723.68
F
LAD-TRN-50-4-G
47 "70 "70 "450 °perforata€1,780.80
G
LAD-TRN-60-5-G
48.19 "80 "80 "558 °Grip Strut€2,108.24
H
LAD-TRN-60-6-G
54.31 "90 "90 "658 °Grip Strut€2,215.78
I
LAD-TRN-50-5-G
55.5 "80 "80 "550 °Grip Strut€2,104.85
J
LAD-TRN-50-6-G
63.38 "90 "90 "650 °Grip Strut€2,231.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?