VESTIL LAD-TRN-50-5-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 5 trepte, unghi de 50 de grade

Articol: AG7VGN Model: LAD-TRN-50-5-G
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,104.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei55.5 "
Lățimea bazei29.5 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea garda la sol5 1 / 2 "
Înălțimea balustradei80 "
Balustrade incluseDa
Înălţime80 "
Lungime55.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași5
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului50 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului24 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior50 "
Tip roatăPoli-pe-poli rigid
Roţi(2) 4 x 2 in.
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.55
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)140.97
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiTip de pasPreț
VESTIL LAD-TRN-50-2-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 2 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGG LAD-TRN-50-2-G30.94 "50 "50 "250 gradeGrip Strut€1,585.15
VESTIL LAD-TRN-50-3-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 3 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGJ LAD-TRN-50-3-G38.5 "60 "60 "350 gradeGrip Strut€1,666.64
VESTIL LAD-TRN-50-4-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 4 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGL LAD-TRN-50-4-G47 "70 "70 "450 gradeperforata€1,780.81
VESTIL LAD-TRN-50-6-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 6 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGQ LAD-TRN-50-6-G63.38 "90 "90 "650 gradeGrip Strut€2,231.23
VESTIL LAD-TRN-60-2-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 2 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGU LAD-TRN-60-2-G30.13 "50 "50 "258 gradeGrip Strut€1,505.52
VESTIL LAD-TRN-60-3-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 3 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGX LAD-TRN-60-3-G35.81 "60 "60 "358 gradeGrip Strut€1,640.45
VESTIL LAD-TRN-60-4-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 4 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHA LAD-TRN-60-4-G42.06 "70 "70 "458 gradeGrip Strut€1,723.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-5-G Scară tip-n-roll, structură de prindere, 5 trepte, unghi de 50 de grade
€2,104.84 /unitate