Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGL26090 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HLL 2JWN5

SQUARE D HGL26090 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF9HLL Model: HGL26090Crucea Ref: 2JWN5
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
€3,410.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi90
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei100A / HG
Înălţime6.4 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1450A
Setare declanșare cu amplificator redus800A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului3/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareFree Stand
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)16.31
Lungimea navei (cm)8.61
Lățimea navei (cm)10.39
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGL26015 Întrerupător 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "€1,166.05
SQUARE D HGL26025 Întrerupător 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "€2,147.16
SQUARE D HGL26030 Întrerupător 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "€1,166.05
SQUARE D HGL26040 Întrerupător 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "€1,166.05
SQUARE D HGL26050 Întrerupător 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "€2,142.00
SQUARE D HGL26070 Întrerupător 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "€2,627.55
SQUARE D HGL26080 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "€2,537.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGL26090 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug
€3,410.43 /unitate