MAG-MATE Separator de foi magnetice


Separatoarele magnetice de tablă Mag-Mate sunt potrivite pentru separarea foilor metalice, permițând operatorilor și producătorilor să aleagă eficient o tablă. Aceste ventilatoare cu foi magnetice sunt utilizate pentru a elimina problemele de dublă deblocare și de deteriorare a matrițelor în aplicațiile de manipulare a materialelor.

Filtru
Note de subsol: Separatorul de foi magnetice ar trebui să fie cu 2" până la 3" mai înalt decât înălțimea maximă a stivei
StilModelEcartament metalicInălțime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
TKF18
7 - 12 ga.18 5 / 16 "3"8 5 / 16 "€1,463.23
A
TKF15
7 - 12 ga.15.25 "3"8 5 / 16 "€1,299.13
A
TKF09
7 - 12 ga.9.25 "3"8 5 / 16 "€871.79
A
TKF12
7 - 12 ga.12.25 "3"8 5 / 16 "€1,046.15
A
MGF12
12 - 22 ga.12.25 "2-11/16 "6.187 "€897.40
A
MGF18
12 - 22 ga.18 5 / 16 "2-11/16 "6.187 "€1,011.95
A
MGF09
12 - 22 ga.9.25 "2-11/16 "6.187 "€594.86
A
MGF15
12 - 22 ga.15.25 "2-11/16 "6.187 "€909.39
A
TNF15
20 - 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "€762.38
A
TNF12
20 - 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "€700.84
A
TNF06
20 - 30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "€471.80
A
TNF09
20 - 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "€605.12

Mecanism de lucru

  • Separatorul de foi magnetice induce un câmp magnetic prin aplicarea unor presiuni magnetice pe foile metalice feroase, creând poli magnetici care se resping unul pe altul.

DESCRIERE

  • Separatoarele de foi magnetice Mag-Mate au o acțiune puternică de ventilare pentru a separa rapid foile metalice.
  • Ele vin cu găuri filetate pentru montarea ușoară a ventilatorului cu instrumentul sau echipamentul compatibil.
  • Aceste ventilatoare de tablă prezintă în plus o construcție sudată cu un design standard pentru o durabilitate excelentă.
  • Sunt echipate cu hardware de montare și bază înclinată de 3 inchi pentru stabilitate. Utilizatorii pot folosi, de asemenea, mânere și baze suplimentare.

Întrebări Frecvente

Aceste separatoare de foi magnetice Mag-Mate sunt portabile?

Da, sunt echipate cu o placă de bază și un mâner pentru o portabilitate ușoară.

Care ar trebui să fie înălțimea acestor ventilatoare de foi atunci când sunt plasate cu stiva de foi?

Aceste ventilatoare de foi trebuie să fie cu cel puțin 50 mm (10 - 20%) mai înalte decât teancul de foi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?