MAG-MATE TNF06 Separator de foi magnetice 20-30ga 6-3/16h | AC3PEV 2VCC5

MAG-MATE TNF06 Separator Foaie Magnetică 20-30ga 6-3/16h

În stoc
Articol: AC3PEV Model: TNF06Crucea Ref: 2VCC5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€471.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de foi magnetice
Note de subsolSeparatorul de foi magnetice ar trebui să fie cu 2" până la 3" mai înalt decât înălțimea maximă a stivei
Ecartament metalic20 - 30 ga.
Inălțime totală6.187 "
Grosimea totală1.437 "
Lățimea totală6.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartament metalicInălțime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț
MAG-MATE TNF09 Separator de foi magnetice 20-30ga 9-1/4h | AC3PEW 2VCC6 TNF0920 - 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "€605.12
MAG-MATE TNF12 Separator de foi magnetice 20-30ga 12-1/4h | AC3PEX 2VCC7 TNF1220 - 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "€700.84
MAG-MATE TNF15 Separator de foi magnetice 20-30ga 15-1/4h | AC3PEY 2VCC8 TNF1520 - 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "€762.38
MAG-MATE MGF09 Separator de foi magnetice 12-22ga 9-1/4h | AC3PEZ 2VCC9 MGF0912 - 22 ga.9.25 "2-11/16 "6.187 "€594.86
MAG-MATE MGF12 Separator de foi magnetice 12-22ga 12-1/4h | AC3PFA 2VCD1 MGF1212 - 22 ga.12.25 "2-11/16 "6.187 "€897.40
MAG-MATE MGF15 Separator de foi magnetice 12-22ga 15-1/4h | AC3PFB 2VCD2 MGF1512 - 22 ga.15.25 "2-11/16 "6.187 "€909.39
MAG-MATE MGF18 Separator de foi magnetice 12-22ga 18-5/16 | AC3PFC 2VCD3 MGF1812 - 22 ga.18 5 / 16 "2-11/16 "6.187 "€1,011.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE TNF06 Separator Foaie Magnetică 20-30ga 6-3/16h
€471.80 /unitate