OETIKER Cleme reglabile seria 159, bandă din oțel inoxidabil


Cine ar fi știut că ținerea împreună a cablurilor sau a materialelor de dimensiuni similare ar putea fi atât de complicată? Aici intră în uz clemele de furtun. Daca esti in cautare clemele furtunului care sunt ideale pentru asigurarea furtunurilor, orificiilor de aerisire pentru uscător, țevilor, cablurilor, tuburilor, conductelor de combustibil etc., apoi reglajul Oetiker seria 159...clemele de furtun sunt alegerea potrivită pentru dvs.Citeste mai mult

Filtru
Material Band: Oțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400 , Grosimea benzii: 0.031 " , Lățimea urechii: 8.5 mm
StilModelDimensiunea RangeTip blocareBand WidthDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
15900002
25 mm până la 50 mmInterlock exterior0.27 "100100€56.36
RFQ
A
15900005
25 mm până la 50 mmÎn interiorul Interlock0.27 "100100€56.36
RFQ
A
15900004
40 mm până la 110 mmInterlock exterior0.27 "100100€77.15
RFQ
A
15900007
40 mm până la 110 mmÎn interiorul Interlock0.27 "100100€156.16
RFQ

Cleme reglabile seria 159, bandă din oțel inoxidabil

Ce sunt clemele de furtun reglabile?
Colierele de furtun reglabile sunt utile pentru atașarea unui furtun la un fiting/mamelon, astfel încât lichidul din interiorul furtunului să se poată muta cu succes dintr-o zonă în alta, fără a se vărsa sau a curge. Aceste cleme mici, circulare, sunt fabricate din aluminiu sau metale subțiri similare și pot fi strânse cu un șurub mic. Ele pot fi, de asemenea, folosite ca instrumente opționale pentru coliere de cablu sau bandă adezivă.
Clemele reglabile din seria Oetiker 159 sunt încorporate cu tehnologia Connecting, făcându-le ideale pentru materiale moi. Aceste cleme permit o varietate de poziții de angrenare și pot fi reglate la mai multe diametre nominale. Aceste cleme pentru urechi sunt proiectate pentru o instalare simplă și rapidă. Deformarea vizibilă a urechii oferă dovezi de închidere adecvată în timp ce se conectează tubulatura PEX la fitingurile din plastic în automatele de cafea și automate. Clemele reglabile din seria Oetiker 159 au margini fără bavuri pentru a reduce riscul de deteriorare a pieselor prinse. Aceste cleme formează o etanșare uniformă, menținându-și forma atunci când sunt instalate. Acestea au un inel interior cu ghidare radială pentru a asigura etanșarea totală.

Utilizeaza

Clemele reglabile din seria Oetiker 159 pot fi atașate la un racord de furtun, cum ar fi un niplu sau un barb, pentru a etanșa și stabiliza configurația furtunului. Ele împiedică scurgerea sau vărsarea lichidului. Aceste cleme reglabile pentru urechi sunt potrivite pentru strângerea furtunurilor în aplicații agricole, auto, încălzire și răcire și sunt ideale atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

Mecanism de lucru

Cum folosiți clemele reglabile Oetiker seria 159?

  • Măsurați diametrul exterior al furtunului montat pe un accesoriu, cum ar fi un niplu. Alegeți o clemă care are un interval mediu de diametru puțin sub valoarea diametrului exterior măsurat.
  • Așezați clema peste locația de prindere a furtunului și închideți-o bine folosind dispozitivul de blocare mecanică.
  • Pentru a etanșa perfect clema, utilizați un făl sau un clește cu forță constantă pentru a sertizat pe lățimea urechii clemei și pentru a reduce diametrul clemei.
  • Unelte precum tăietoarele laterale, rotative sau cu nas pot fi folosite pentru a îndepărta clema fără a deteriora furtunul sau alte instrumente de conectare.

DESCRIERE

  • Clemele reglabile din seria Oetiker 159 au un design flexibil care permite ajustarea la mai multe diametre nominale.
  • Ele vin cu un inel interior cu ghidare radială pentru a asigura o etanșare eficientă în jur.
  • Aceste unități oferă o asamblare simplă și rapidă și prezintă o deformare vizibilă care oferă dovezi de închidere adecvată.
  • Clemele reglabile din seria Oetiker 159 au margini fără bavuri care asigură un risc redus de deteriorare a pieselor prinse.
  • Tehnologia de conectare face ca clemele din seria Oetiker 159 să fie ideale pentru materiale moi.

Accesorii compatibile

  • Clește manual HMK 01: Acești clești sunt utilizați împreună cu clemele reglabile din seria Oetiker 159 și au o falcă de strângere dreaptă pentru funcționare.
  • Cleme pneumatice pentru urechi HO 3000 ME: Aceste sisteme pneumatice de cleme permit instalarea uniformă a clemelor de urechi din seria Oetiker 159. Aceste clești oferă o forță optimă de închidere pentru sertizarea urechilor clemelor și strângerea clemelor în jurul furtunurilor. Sunt potrivite pentru o forță de strângere de aproximativ 3000 N.
  • Clești de clemă fără fir CP 01: Aceste clești de clemă fără fir au un design ușor și ergonomic pentru mișcare liberă în timpul asamblarii clemei. Ele oferă funcționare nerestricționată în orice locație.

Standarde și aprobări

Clemele reglabile din seria Oetiker 159 sunt fabricate în conformitate cu standardele internaționale DIN EN ISO 9227 pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Pentru a asigura sănătatea mediului și performanța superioară a clemelor, aceste cleme reglabile și accesoriile aferente sunt certificate pentru a îndeplini standarde precum IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015.

Instalare

  • O clemă formată pe partea interioară a clemelor reglabile din seria Oetiker 159 se plasează într-o fantă de pe suprafața exterioară a benzii.
  • Urechea alunecă în fanta menționată mai sus în timpul asamblării și închiderii, evitând orice pași în jurul circumferinței interioare a clemei.
  • Notă: Clemele Oetiker seria 159 sunt livrate plat. Clema trebuie modelată înainte de asamblare. Fiecare pas incremental al interblocării reduce diametrul înainte de închidere cu aproximativ 1.6 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?