O clemă de furtun se atașează la un racord de furtun, cum ar fi un niplu sau un barb. Utilizarea unei cleme de furtun asigură etanșarea și stabilizarea configurațiilor furtunurilor și împiedică scurgerea fluidelor. Aceste cleme asigură o presiune egală în jur și împiedică scurgerile de lichide, care altfel pot duce la scurgeri periculoase.
Clema reglabilă Oetiker 15900004 este ideală pentru materiale moi. Această clemă este proiectată pentru o instalare simplă și rapidă. Prezintă o deformare vizibilă a urechii pentru a oferi dovezi de închidere adecvată. Oetiker 15900004 are margini fără bavuri pentru a reduce riscul de deteriorare a pieselor care sunt prinse.
Utilizari:
Clema reglabilă Oetiker 15900004 poate fi atașată la un racord de furtun, cum ar fi un niplu sau un barb, pentru a etanșa și stabiliza configurația furtunului. Oprește scurgerea sau vărsarea lichidului. Oetiker 15900004 este potrivit pentru strângerea furtunurilor în aplicații agricole, auto, încălzire și răcire și este ideal atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.
Caracteristici:
- Clema reglabilă Oetiker 15900004 are un design flexibil care permite ajustarea la mai multe diametre nominale.
- Vine cu un inel interior cu ghidare radială pentru a asigura o etanșare eficientă în jur.
- Oetiker 15900004 oferă o asamblare simplă și rapidă și prezintă o deformare vizibilă care oferă dovezi de închidere adecvată.
- Are margini fără bavuri care asigură un risc redus de deteriorare a pieselor care sunt prinse.
- Tehnologia de conectare face ca clema reglabilă Oetiker 15900004 să fie ideală pentru materiale moi.
Accesorii compatibile:
- Clește manual HMK 01: Acești clești sunt utilizați împreună cu clema reglabilă Oetiker 15900004 și au o falcă de strângere dreaptă pentru funcționare.
- Cleste pneumatice pentru urechi HO 3000 ME: Aceste sisteme de cleme pneumatice permit instalarea uniforma a clemei reglabile Oetiker 15900004. Aceste clești oferă o forță optimă de închidere pentru sertizarea urechilor clemelor și strângerea clemelor în jurul furtunurilor. Sunt potrivite pentru o forță de strângere de aproximativ 3000 N.
- Clești de clemă fără fir CP 01: Aceste clești de clemă fără fir au un design ușor și ergonomic pentru mișcare liberă în timpul asamblarii clemei. Ele oferă funcționare nerestricționată în orice locație.
Standarde și aprobări:
Colierul de furtun Oetiker 15900004 este proiectat în conformitate cu standardele internaționale DIN EN ISO 9227 pentru a asigura rezistența la coroziune și durabilitatea. Colierele și accesoriile Oetiker îndeplinesc cerințele standardelor precum IATF 16949:2016 și ISO 9001:2015, pentru a asigura sănătatea mediului și fără defecte, performanțe superioare ale clemelor.
Instalare:
- O clemă formată pe partea interioară a clemei reglabile Oetiker 15900004 se plasează într-o fantă de pe suprafața exterioară a benzii.
- Urechea alunecă în fanta menționată mai sus în timpul asamblării și închiderii, evitând orice pași în jurul circumferinței interioare a clemei.
- Notă: Clemele Oetiker seria 159 sunt livrate plat. Clema trebuie modelată înainte de asamblare. Fiecare treaptă incrementală a interblocării reduce diametrul înainte de închidere, cu aproximativ 1.6 mm.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
A. Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun este poziționată spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.
Î. Pot fi reutilizate clemele Oetiker?
R. Da, clemele de furtun Oetiker, cum ar fi antrenamentul melcat, șurubul Stepless și clemele V sunt reutilizabile. Ele pot fi deschise și instalate cu ușurință oricând apare o cerință, în special pentru întreținere și service în fabricile de producție și auto. Aceste cleme pot fi, de asemenea, instalate atât radial, cât și axial. Utilizatorii pot alege, de asemenea, clemele pentru urechi Oetiker 2 pentru aplicațiile care necesită instalarea permanentă a clemei.
Î. Care sunt câteva sfaturi generale de siguranță de urmat atunci când utilizați clemele reglabile Oetiker seria 159?
A.
- Purtați ochelari de protecție sau ochelari de protecție sau o protecție facială cu ochelari de protecție sau ochelari de protecție.
- Cerințele de susținere a lucrării pentru lucrare ar trebui să fie corelate cu următoarele caracteristici ale clemei pentru a selecta stilul și dimensiunea adecvate de clemă: rezistență și greutate (de exemplu: luați în considerare dimensiunea și presiunea nominală de strângere), deschiderea (lungimea de atingere), adâncimea gâtului (adâncimea atingere) și ușurința de reglare și strângere a suprafețelor (materiale utilizate și dimensiune).
- Aruncați clemele cu rame îndoite și înlocuiți fusurile îndoite, dacă este posibil.
- Asigurați-vă că placa de presiune și părțile nicovală ale clemei sunt în contact complet cu piesa de prelucrat înainte de strângere.
- Scoateți clemele de îndată ce lucrarea este terminată, deoarece acestea sunt menite să servească doar ca dispozitive temporare pentru ținerea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Păstrați toate părțile mobile ale clemelor ușor uleiate și păstrați uneltele curate pentru a preveni alunecarea. De asemenea, asigurați-vă că nu există murdărie sau ulei pe nicio parte care va intra în contact cu piesa de prelucrat.
Î. Ce tipuri de cleme de furtun sunt potrivite pentru aplicații marine?
A. Ar trebui să folosiți întotdeauna cleme de furtun fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate (cum ar fi oțelul inoxidabil 316), pentru utilizarea în aplicații marine.
Î. Cum să alegi o clemă de furtun Oetiker?
A. Pentru a verifica cerința de dimensiune, instalați furtunul pe o țeavă sau fiting (care extinde furtunul), apoi verificați diametrul exterior al furtunului. Selectați o clemă de furtun care susține diametrul furtunului în domeniul său de prindere.