VESTIL LLH-202053-FW Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată fixă

În stoc
Articol: AG7VPA Model: LLH-202053-FW

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,741.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.2"
Material pentru rotile frontaleOţel
Tip rotiță frontalăRigid
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălțimea mânerului57 In.
Înălțimea mânerului57 "
Înălţime66 "
Centru de încărcare orizontal10 "
Lungime29.75 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime51.13 "
Max. Distanța de călătorie48 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Număr de rotile cu mâner2
Numărul de rotile din spate2
Tipul operațieiPompă de picior
Per pompa de ridicare cu picior1"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată51 1 / 8 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Lăţime20.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)75.57
Lățimea navei (cm)50.96
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCuloriMaterial pentru rotile frontaleMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț
VESTIL ALLW-2020-FW Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 66-1/4 inci înălțime | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinciSilverOţelAluminiu, oțel40.12 "62Troliu manual€1,248.08
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Platformă de ridicare, 400 lb. Capacitate, 69-1/2 inch înălțime | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinciSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel40.12 "84Troliu manual€1,983.46
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lift de sarcină ușoară, dimensiune 20 x 20 inchi, pompă cu picior, înălțime 51-1/8 inci, 400 lb. Capacitate | AG7LTM ALLH-2020-FWPompă de piciorSilverOţelAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,278.14
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lift de sarcină ușoară, dimensiune 24 x 20 inchi, pompă cu picior, înălțime maximă de 54-1/8 inci, 400 lb. Capacitate | AG7LTN ALLH-2420-4SFLPompă de piciorSilverMatriță pe cauciucAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,901.69
VESTIL LLH-242056-4SFL Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată pivotantă | AG7VPB LLH-242056-4SFLPompă de piciorAlbastruMatriță pe cauciucOţel48 "64Pompă de picior€2,097.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLH-202053-FW Pompă cu picior Lite Load Lifter, roată fixă
€1,741.04 /unitate