VESTIL Cricuri de stabilizare a remorcii din seria SJ


Filtru
Lungimea bazei: 14 " , Lățimea bazei: 14 " , Baterie inclusă: Nu , Culoare: Galben , Material carcasă: Oţel , Include: Guler reflectorizant , Capacitate de ridicare: 5000 lbs. , Capacitate de incarcare: 50000 lbs. , Material: Oţel , Lățimea roții din spate: 2" , Dimensiune șa (in.): 4 15 / 16 " , Tip șurub: Cap pivotant , Materialul roții: Cauciuc dur
StilModelMax. Distanța de călătorieTip de bazămâner LungimeNumărul de mânereLăţimeLungimea capuluiȘef LățimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
SJ-35
7"Rotund, Economic16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€301.39
B
SJ-35-2H
7"Economic16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
C
SJ-40
7"Plat, Economic16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€341.28
D
SJ-35-EF
16 1 / 2 "Economic16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€429.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?