VESTIL Cric de stabilizare cu bază rotundă economică SJ-35, 5000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7YVP Model: SJ-35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€301.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de stabilizare a remorcii
Lungimea bazei14 "
Tip de bazăRotund, Economic
Lățimea bazei14 "
Baterie inclusăNu
CuloriGalben
mâner Lungime16 5 / 8 "
Lungimea capului4.94 "
Șef Lățime4.94 "
Înălţime44 "
Material carcasăOţel
IncludeGuler reflectorizant
Lungime16 5 / 8 "
Capacitate de ridicare5000 lbs.
Capacitate de încărcare50000 lbs.
Înălțime coborâtă43 In.
MaterialOţel
Max. Înălţime51 "
Max. Distanța de călătorie7"
Unități de măsurareFIECARE
MecanismŞurub
Min. Înălţime44 "
Numărul de mânere4
Înălțimea ridicată51 In.
Dimensiunea șeii (în.)4 15 / 16 "
Șurub Dia.1 1 / 2 "
Capacitate de încărcare statică50000 lbs.
TipManual
Lăţime16 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8425490000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieTip de bazămâner LungimeNumărul de mânereLăţimeLungimea capuluiȘef LățimeÎnălţimePreț
VESTIL SJ-35-2H Cric de stabilizare economic, 5000 lb. Capacitate cu 2 manere | AG7YVQ SJ-35-2H7"Economic16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
Cric de stabilizare economică VESTIL SJ-35-EF, 5000 lb. Capacitate cu 2 roti | AG7YVR SJ-35-EF16 1 / 2 "Economic16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€429.40
Cric de stabilizare cu bază plată economică VESTIL SJ-40, 5000 lb. Capacitate | AG7YVT SJ-407"Plat, Economic16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€341.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de stabilizare cu bază rotundă economică SJ-35, 5000 lb. Capacitate
€301.39 /unitate