OMRON Întrerupător de limită de uz general D4C


Filtru
Amplificatoare: 5 , Material braț: Aluminiu , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.63 " , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 3, 4, 13 , Temp. Gamă: -14 grade până la 158 grade F , Material role: Oţel inoxidabil , Voltaj: 250AC , latime: 1.57 "
StilModelRola Dia.Lungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajIntrare cablareStilul actuatoruluiConexiune electricaPreț (ex. TVA)
A
D4C1601
--Top-Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€225.15
B
D4C1631
--Top-Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€215.18
C
D4C1650
-3.15 "Top-Maximum înainte de deplasare 15 grade, minim de deplasare excesivă N/ACablu de 3mWobble StickCablu de 3 m, SJT€227.32
D
D4C1702
0.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 5mPistonCablu de 5 m, SJT€302.08
E
D4C1602
0.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€223.91
F
D4C1603
0.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€211.44
G
D4C1632
0.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€253.62
H
D4C1633
0.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€241.32
I
D4C1720
0.69 "1.5 "Parte0.28 "38 grade-Brațul pârghiei rotativeCablu de 5 m, SJT€306.22
J
D4C1620
0.69 "1.5 "Parte0.28 "38 grade-Brațul pârghiei rotativeCablu de 3 m, SJT€268.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?