Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4C1632 Compact Limită întrerupător de sus acționator Spdt | AB9ETA 2CLW1

OMRON D4C1632 Întrerupător de limită compact Spdt

În stoc
Element: AB9ETA Model: D4C1632Crucea Ref: 2CLW1
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
€258.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi5
Material corpAluminiu
Formular de contactSPDT
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaCablu de 3 m, SJT
Înălţime2.6 "
IP Rating-ul67
MişcareTop
NEMA Rating-ul3, 4, 13
Forța de operare17.65N
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.47 "
Materialul cu roleOţel inoxidabil
Lățimea rolei0.2 "
VoiajPre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mm
Voltaj250AC
Lăţime1.57 "
Intrare cablareCablu de 3m

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.Lungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajIntrare cablareStilul actuatoruluiConexiune electricaPreț
OMRON D4C1601 Compact Limită întrerupător de sus acționator Spdt | AB9ERV 2CLV5 D4C1601--Top-Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€236.98
OMRON D4C1602 Compact Limită de limitare acționator superior Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€223.91
OMRON D4C1603 Compact Limită de limitare acționator superior Spdt | AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€216.55
OMRON D4C1620 Interruptor de limitare compact Actuator lateral Spdt | AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Parte0.28 "38 grade-Brațul pârghiei rotativeCablu de 3 m, SJT€285.66
OMRON D4C1631 Compact Limită de limită Spdt actuator superior | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--Top-Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€228.80
OMRON D4C1633 Compact Limită de limită Spdt actuator superior | AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-Top0.2 "Pre-cursă maximă 1.8 mm, supra-curgere minimă 3 mmCablu de 3mPistonCablu de 3 m, SJT€241.31
OMRON D4C1650 Compact Limită de limită Spdt actuator superior | AB9ETC 2CLW3 D4C1650-3.15 "Top-Maximum înainte de deplasare 15 grade, minim de deplasare excesivă N/ACablu de 3mWobble StickCablu de 3 m, SJT€227.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4C1632 Întrerupător de limită compact Spdt
€258.82 /unitate