NORTH BY HONEYWELL Mănuși de nailon NF11 Northflex, roșii


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 1 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: spumat , Material de acoperire: Vinil / PVC , Culoare: Negru / Rosu , Manșetă: Încheietura mâinii , Ecartament: 15 , Lungime: 10 " , Material căptușeală: Nailon
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
NF11 / 11XXL
2XL2€9.10
A
NF11 / 9L
L2€9.10
A
NF11 / 8M
M2€9.10
A
NF11 / 7S
S2€9.10
A
NF11 / 10XL
XL2€9.10
A
NF11 / 6XS
XS2€9.10

Mănuși de nailon NF11 Northflex, roșii

Mănușile de nailon North By Honeywell NorthFlex Red sunt utilizate în liniile de asamblare, construcții, producție generală și sarcini de manipulare a materialelor. Oferă aderență sporită, dexteritate și protecție pentru mâini. Aceste mănuși sunt ideale pentru lucrători pentru a menține o strângere puternică a obiectelor în timp ce își protejează mâinile de abraziuni și impacturi minore.

DESCRIERE

  • Mănușile North By Honeywell NorthFlex Red au o textură nisipoasă pe învelișul palmei, asigurând o aderență superioară chiar și în condiții umede sau uleioase, sporind siguranța la locul de muncă.
  • Vin cu acoperire din PVC, cunoscută pentru rezistența la lichide și flexibilitatea la temperaturi scăzute.
  • Aceste mănuși oferă o lungime de 10 inchi, oferind o acoperire și protecție amplă pentru încheieturile și mâinile.
  • Acestea sunt conforme cu nivelul de abraziune ANSI/ISEA 4, oferind o rezistență excelentă la abraziune, asigurând durabilitatea mănușilor în medii de lucru solicitante.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?