DAYTON Palan manual cu lanț


Filtru
Tip de montare: Cârlig montat - fără cărucior
StilModelRidicareFrânăAdâncimeCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimeDeschiderea cârliguluiAdâncimea locuințeiPreț (ex. TVA)
A
1VW54
8 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.68
B
38EV08
10 ft.Frână cu reglare automată-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9/16 "€402.97
A
1VW58
10 ft.Încărcați frâna activată5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-€777.02
C
38EV05
10 ft.Frână cu reglare automată-2000 lb.14.5 "-1-3/32 "6-1/16 "€262.29
D
38EV11
10 ft.Frână cu reglare automată-6000 lb.22 "-1.5 "7-9/16 "€1,107.00
E
1VW51
10 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€420.73
F
1VW61
10 ft.Încărcați frâna activată7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-€724.69
F
1VW55
10 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€456.43
G
38EV02
10 ft.Frână cu reglare automată-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9/32 "€655.93
H
38EV09
15 ft.Frână cu reglare automată-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9/16 "€1,456.83
I
38EV06
15 ft.Frână cu reglare automată-2000 lb.14.5 "-1-3/32 "6-1/16 "€896.08
J
1VW59
15 ft.Încărcați frâna activată5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-€862.67
E
1VW52
15 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€523.40
K
38EV03
15 ft.Frână cu reglare automată-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9/32 "€314.73
L
38EV12
15 ft.Frână cu reglare automată-6000 lb.22 "-1.5 "7-9/16 "€516.14
F
1VW62
15 ft.Încărcați frâna activată7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-€878.88
F
1VW56
15 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€601.77
M
38EV04
20 ft.Frână cu reglare automată-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9/32 "€946.67
E
1VW53
20 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€682.16
F
1VW57
20 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€696.89
N
38EV13
20 ft.Frână cu reglare automată-6000 lb.22 "-1.5 "7-9/16 "€663.22
A
1VW60
20 ft.Încărcați frâna activată5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-€1,129.68
F
1VW63
20 ft.Încărcați frâna activată7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-€1,514.44
O
38EV07
20 ft.Frână cu reglare automată-2000 lb.14.5 "-1-3/32 "6-1/16 "€886.78
P
38EV10
20 ft.Frână cu reglare automată-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9/16 "€490.94

Palan manual cu lanț

Palanele manuale cu lanț DAYTON au un design compact, cu rulmenți cu bile pre-lubrifiați și angrenaje prelucrate cu precizie pentru o ridicare lină, ideale pentru utilizarea în clădiri comerciale, depozite, zone de depozitare și fabrici. Aceste palanuri cu lanț cu încăpere redusă sunt prevăzute cu lanțuri întărite prin cârlige din oțel aliat tratat termic pentru a rezista la sarcini de până la 6000 lb. Palanele DAYTON sunt dotate cu cârlige de siguranță pentru a preveni alunecarea accidentală a sarcinii și un limitator standard de sarcină pentru a preveni ridicarea sarcinilor peste capacitatea nominală. Raptor Supplies are o gamă largă de palanuri cu lanț DAYTON în lungimi de 8, 10, 15 și 20 ft, precum și variante de frână cu reglare automată și activată de sarcină pentru o siguranță sporită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?