DAYTON 38EV13 Palan cu lanț cu spațiu redus la cap 6000 lb. 20 picioare | AH7ZCU

DAYTON 38EV13 Palan cu lanț cu spațiu redus la cap 6000 lb. 20 picioare

În stoc
Element: AH7ZCU Model: 38EV13

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€663.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
FrânăFrână cu reglare automată
Deschiderea cârligului1.5 "
Adâncimea locuinței7-9/16 "
Lungimea carcasei7.187 "
Lățimea carcasei5 11 / 16 "
Ridicare20 ft.
Capacitate de încărcare6000 lb.
Min. Între Cârlige22 "
Tip montareCârlig montat - fără cărucior
Trageți pentru a ridica sarcina nominală77 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.4604
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Protecție la suprasarcină de ridicare: Nu

Variante de produs

ProdusModelRidicareFrânăAdâncimeCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimeDeschiderea cârliguluiAdâncimea locuințeiPreț
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW51 1000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQR 1VW5110 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€420.73
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW52 1000 lb. Ridicare 15 picioare | AB3XQT 1VW5215 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€523.40
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW53 1000 lb. Ridicare 20 de picioare | AB3XQU 1VW5320 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€682.16
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW54 1000 lb. Ridicare 8 picioare | AB3XQV 1VW548 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.67
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW55 2000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQW 1VW5510 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€456.42
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW56 2000 lb. Ridicare 15 picioare | AB3XQX 1VW5615 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€601.77
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW57 2000 lb. Ridicare 20 de picioare | AB3XQY 1VW5720 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€696.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38EV13 Palan cu lanț cu spațiu redus la cap 6000 lb. 20 picioare
€663.21 /unitate