Palan manual cu lanț DAYTON 1VW51 1000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQR

DAYTON Palan manual cu lanț 1VW51 1000 lb. Ridicați 10 picioare

În stoc
Articol: AB3XQR Model: 1VW51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€420.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
FrânăÎncărcați frâna activată
Adâncime4.5 "
Deschiderea cârligului7 / 8 "
Lungime13 "
Ridicare10 ft.
Capacitate de încărcare1000 lb.
Min. Între Cârlige13.375 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală49 lb.
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRidicareFrânăAdâncimeCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimeDeschiderea cârliguluiAdâncimea locuințeiPreț
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW52 1000 lb. Ridicare 15 picioare | AB3XQT 1VW5215 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€523.40
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW53 1000 lb. Ridicare 20 de picioare | AB3XQU 1VW5320 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€682.16
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW54 1000 lb. Ridicare 8 picioare | AB3XQV 1VW548 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.67
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW55 2000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQW 1VW5510 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€456.42
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW56 2000 lb. Ridicare 15 picioare | AB3XQX 1VW5615 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€601.77
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW57 2000 lb. Ridicare 20 de picioare | AB3XQY 1VW5720 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€696.89
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW58 4000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQZ 1VW5810 ft.Încărcați frâna activată5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-€777.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan manual cu lanț 1VW51 1000 lb. Ridicați 10 picioare
€420.73 /unitate