ASHLAND CONVEYOR 5F05T06B13 Roller Conveyor 5 Feet Length 13BF | AH7QWC 38AP22

ASHLAND CONVEYOR 5F05T06B13 Transportor cu role 5 picioare lungime 13BF

În stoc
Articol: AH7QWC Model: 5F05T06B13Crucea Ref: 38AP22

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€994.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiMinge
Lungimea patului5 ft.
Material patOtel de constructie
Spațierea rolelor de la centru la centru6"
AmenajăriSudate
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOtel de constructie
Lățime cadru13 "
Lungime totală5ft
Lățimea totală16.187 "
Rola Dia.2.625 "
Materialul cu role7 ga. Oţel
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 6 "
Role pentru secțiunea transportoare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de cadru pe picior pe 5 ft. Centre: 1550 lb.

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiTipAmenajăriFinisaj cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Transportor cu role drept L 12 inch Lungime 5 picioare | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€510.75
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Transportor cu role drept L 18 inch Lungime 5 picioare | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€604.85
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Transportor cu role drept L 24 inch Lungime 5 picioare | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€706.59
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Transportor cu role drept L 12 inch Lungime 10 picioare | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€538.07
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Transportor cu role drept L 18 inch Lungime 10 picioare | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€573.85
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Transportor cu role drept L 24 inch Lungime 10 picioare | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€707.52
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Transportor cu role drept L 12 inch Lungime 5 picioare | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€369.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05T06B13 Transportor cu role 5 picioare lungime 13BF
€994.38 /unitate