Asamblat/Demontat: Asamblate , Înălțimea bazei: 1.75 " , Dimensiune de bază: 26 "x 26" , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-in. SP: 2683 , CFM @ 0.500-in. SP: 2602 , CFM @ 0.750-in. SP: 2602 , CFM @ 1.000-in. SP: 2225 , CFM @ 1.250-in. SP: 1968 , CFM @ 1.500-in. SP: 1568 , Interval CFM: 4105 la 6003 , Tip de unitate: Transmisia cu centură , Adâncimea flanșei: 1" , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Aluminiu filat , HP: 3/4 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU3 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. BHP: 0.79 , Max. Temp. admisie: 300 de grade F , Max. Amperi de funcționare: 10.6A , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Motor cu inducție de curent alternativ , Număr de viteze: 1 , Diametrul total: 28 7 / 8 " , Inălțime totală: 28 1 / 8 " , Faza: 1 , Dimensiunea recomandată a amortizorului (in.): 19 x 19 , Necesită: Guler de perete și obturator pentru instalare nouă , RPM: 1595 RPM , Interval RPM: 785 la 1148 , Diametru arbore: 3 / 4 " , Diametru arbore. Capat roata: 3 / 4 " , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 18.5 , Sone @ 0.500-In. SP @ 5 ft.: 16.1 , Control de viteza: 48C172 , Viteza controlabilă: Nu , Weatherhood Nr.: 1WBV9 , Diametrul roții: 14 " , Materialul roții: Aluminiu , Finisaj de protecție a sârmei: Placat cu zinc