DAYTON 10D955 Ventilator de evacuare 14 inch 1066 Cfm | AA2CTD

DAYTON 10D955 Ventilator de evacuare 14 inch 1066 Cfm

În stoc
Post: AA2CTD Model: 10D955

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€276.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP1066
CFM @ 0.125-In. SP878
CFM @ 0.250-In. SP601
Dimensiunea A18 "
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C3-1/4 "
Dimensiunea D14-1/4 "
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă0.8
Material de gardăOţel
Înălţime18 "
Hz60
În interiorul Dia.14-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime3-11/16 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/20
Izolație motorieClasa B
RPM motor1550
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.18 "
Fază1
Elice Dia.14 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.1
Control de viteza48C172
TipUnitate directă de serviciu mediu
Venturi Clearance Dia.14-3/8 "
Adâncimea Venturi2-3/4 "
Voltaj115
Watts37
Lăţime18 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0525
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS8414519060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentDimensiunea DObturator de perete din fibra de sticla nr.Materiale cadruAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.Preț
DAYTON 10D952 Ventilator de evacuare 8 inch 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3/8 "-Minge8-1/4 "-Galvanizat1.8-€214.01
DAYTON 10D953 Ventilator de evacuare 10 inch 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Minge10-1/4 "5C210Galvanizat1.82C526€212.13
DAYTON 1WDB9 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate | AB3YYV 1WDB9-3C308Bloc de pernă sigilat-5C215Oțel galvanizat-1C746€967.96
DAYTON 60KT20 Ventilator de evacuare asamblat pe acoperiș/perete lateral, diametru roți de 14 inchi. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Bloc de pernă sigilat19 3 / 8 "----€2,923.57
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG45, 1 viteză, 5 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,375.43
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG46, flux de aer maxim de 1,125 cfm, 1 viteză, 6 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,349.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D955 Ventilator de evacuare 14 inch 1066 Cfm
€276.82 /unitate