WATTS Ansambluri de supape duble de reținere din oțel inoxidabil seria SS007


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu supapă de reținere dublă , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Material disc: silicon , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip admisie: Femelă filetată , Mfr. Serie: SS007 , Operațiune: Continuu , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Material scaun: PTFE , Tip: Trusă , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
SS007M1-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"€3,235.38
RFQ
B
SS007M1-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"€2,836.11
RFQ
B
SS007M3-QT 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "€2,028.61
RFQ
C
SS007M3-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "€2,277.50
RFQ
D
SS007M3-QT-S 3/4
3 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,433.26
RFQ
E
SS007M3-QT 3/4
3 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,121.71
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?