WATTS SS007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | CA7CRQ 0062709

WATTS SS007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 1 inch

Articol: CA7CRQ Model: SS007M1-QT-S 1Crucea Ref: 0062709
€3,235.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieSS007
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPTFE
FiltruDa
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă cu un sfert de tură, dimensiune de 1 inchi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS SS007M1-QT 1 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | CA7CRL 0062692 SS007M1-QT 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"€2,343.89
RFQ
WATTS SS007M3-QT Ansamblu supapă de reținere dublă 1/2, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch | CA7CRM 0062695 SS007M3-QT 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "€1,676.54
RFQ
WATTS SS007M3-QT Ansamblu supapă de reținere dublă 3/4, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 3/4 inch | CA7CRN 0062696 SS007M3-QT 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "€1,753.48
RFQ
WATTS SS007M3-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 1/2, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch | CA7CRP 0062707 SS007M3-QT-S 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "€1,882.23
RFQ
WATTS SS007M3-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 3/4, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 3/4 inch | CA7CRT 0062708 SS007M3-QT-S 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,010.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SS007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 1 inch
€3,235.38 /unitate