DAYTON Mese de lucru mobile, rotile din cauciuc


Filtru
Diapozitiv: 4" , Material pentru rotile: Cauciuc , Tip rotiță: (4) Pivotant , Adâncime sertar: 19.625 " , Înălțimea sertarului: 4.5 " , Lățimea sertarului: 16.25 " , Material: Oțel inoxidabil sudat , Număr de rafturi: 3
StilModelCapacitate de încărcareNumărul sertarelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
23AR43
300 lb.130 "20 "20 "€780.23
B
23AR44
500 lb.235 "36.375 "20.125 "€1,220.08

Mese de lucru mobile, rotile din cauciuc

Mesele mobile de lucru Dayton sunt concepute pentru depozitarea și organizarea articolelor pe stația de lucru pentru un acces rapid. Aceste unități au o construcție din oțel pentru o rezistență excelentă și un vârf plat care poate transporta echipamente sau poate fi folosit ca suprafață de lucru. În plus, ele vin cu mai multe rafturi (împreună cu plăci cu pereți, panouri cu jaluzele) și sertare pentru a oferi suficient spațiu de depozitare pentru unelte și mașini și pentru a menține căruciorul organizat atunci când articolele nu sunt folosite. Aceste standuri au, de asemenea, (4) configurații cu roți/roți pivotante care permit o mobilitate ușoară în orice zonă a șantierului și sunt ideale pentru utilizare în unități de întreținere, linii de asamblare, fabrici, depozite, șantiere și ateliere. Alegeți dintr-o serie de aceste suporturi mobile, disponibile cu capacități de încărcare de 300 și 500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?