DAYTON 23AR43 Stand pentru echipament mobil 300 lb. 30 inci înălțime | AB7GLF

DAYTON 23AR43 Stand pentru echipament mobil 300 lb. Înălțime de 30 inci

În stoc
Element: AB7GLF Model: 23AR43

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€780.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand pentru echipamente mobile
Culoare coșSilver
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
Adâncimea sertarului19.625 "
Înălțimea sertarului4.5 "
Lățimea sertarului16.25 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOțel inoxidabil sudat
Numărul sertarelor1
Numărul de rafturi3
Inălțime totală30 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareNumărul sertarelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 23AR44 Stand pentru echipament mobil 500 lb. 35 inci înălțime | AB7GLG 23AR44500 lb.235 "36.375 "20.125 "€1,220.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23AR43 Stand pentru echipament mobil 300 lb. Înălțime de 30 inci
€780.23 /unitate