EATON Furtun și tuburi pentru motor și combustibil din seria Danfoss H069


Filtru
Coperta Material: Panglică de fibră , Armare: Panglică din fibră, panglică din oțel , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: Hidraulic: -40 grade până la 212 grade, frână cu aer: -40 grade până la 200 grade, ulei fierbinte: -40 grade până la 250 grade , Material tub: Nitril , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
H06904-250R
043 / 16 "250ft33 / 64 "3"3000 psi€3,337.41
A
H06905-250R
051 / 4 "250ft37 / 64 "3-25/64 "3000 psi€3,408.59
A
H06906-250R
065 / 16 "250ft43 / 64 "4"2250 PSI€3,996.63
A
H06908-250R
0813 / 32 "250ft49 / 64 "4-5/8 "2000 psi€4,331.40
A
H06910-250R
101 / 2 "250ft59 / 64 "5-1/2 "1750 psi€5,171.49
A
H06912-250R
125 / 8 "250ft1-5/64 "6-1/2 "1500 psi€6,385.88
A
H06916-250R
167 / 8 "250ft1-15/64 "7-25/64 "800 PSI€6,930.21
A
H06920-150
201-1/8 "150ft1-1/2 "9"650 PSI€7,076.78
A
H06924-100
241-3/8 "100ft1-3/4 "10-1/2 "500 PSI€5,066.80

Furtun și tuburi pentru motor și combustibil din seria Danfoss H069

Motorul Eaton Danfoss H069 Series și furtunurile și tuburile de combustibil sunt utilizate în industria auto și de transport pentru transferul eficient și sigur al combustibililor, inclusiv motorină, biodiesel și benzină. Sunt proiectate pentru a face față temperaturilor și presiunilor ridicate întâlnite în mod obișnuit în sistemele de alimentare cu combustibil. Acestea au o construcție din nitril cu armare din împletitură de oțel și împletitură de fibre pentru rigiditate structurală. Aceste furtunuri și tuburi au un factor de siguranță 4:1 pentru o durată de viață prelungită. Ele vin în furtunuri de 100, 150 și 200 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?