EATON H06906-250R Furtun împletit ID 0.31 inchi diam 0.67 inchi Lungime 250 picioare | AF6XPB 20LW06

EATON H06906-250R Furtun împletit ID 0.31 inch Od 0.67 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XPB Model: H06906-250RCruce Ref: 20LW06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,996.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperirePanglică de fibră
Dimensiune bord06
Furtun în interiorul Dia.5 / 16 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.43 / 64 "
Min. Raza de indoire4"
Presiune de funcționare2250 PSI
ArmarePanglică din fibră, panglică din oțel
Factor de securitate4:1
Temp. GamăHidraulic: -40 grade până la 212 grade, frână cu aer: -40 grade până la 200 grade, ulei fierbinte: -40 grade până la 250 grade
Materialul tubuluiNitril
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.08
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H06904-250R Furtun împletit Id 0.19 inchi diam 0.52 inci Lungime 250 picioare | AF6XNX 20LW02 H06904-250R043 / 16 "250ft33 / 64 "3"3000 psi€3,337.41
EATON H06905-250R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.58 inci Lungime 250 picioare | AF6XNZ 20LW04 H06905-250R051 / 4 "250ft37 / 64 "3-25/64 "3000 psi€3,408.59
EATON H06908-250R Furtun împletit Id 0.41 inchi diam 0.77 inci Lungime 250 picioare | AF6XPD 20LW08 H06908-250R0813 / 32 "250ft49 / 64 "4-5/8 "2000 psi€4,331.40
EATON H06910-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.92 inch Lungime 250 picioare | AF6XPF 20LW10 H06910-250R101 / 2 "250ft59 / 64 "5-1/2 "1750 psi€5,171.49
EATON H06912-250R Furtun împletit ID 0.63 inch Od 1.08 inch Lungime 250 picioare | AF6XPH 20LW12 H06912-250R125 / 8 "250ft1-5/64 "6-1/2 "1500 psi€6,385.88
EATON H06916-250R Furtun împletit ID 0.88 inchi diam 1.23 inci Lungime 250 picioare | AF6XPK 20LW14 H06916-250R167 / 8 "250ft1-15/64 "7-25/64 "800 PSI€6,930.21
EATON H06920-150 Furtun împletit ID 1.13 inch Od 1.5 inch Lungime 150 picioare | AF6XPM 20LW16 H06920-150201-1/8 "150ft1-1/2 "9"650 PSI€7,076.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H06906-250R Furtun împletit ID 0.31 inch Od 0.67 inch Lungime 250 picioare
€3,996.63 /unitate