A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 18.75 , Lățimea de descărcare (in.): 16.75 , Finisajul carcasei: Galvanizat , Lungimea carcasei: 26.875 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 16.75 " , Diametru intrare: 18-5/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 670 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: TEFC , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 1" , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 17 13 / 16 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 13 "
Suflante industriale, 17-13 / 16 inch, transmisie cu curea
Suflantele pentru carcasă pătrată Dayton circulă aerul în instalațiile industriale și comerciale. Sunt prevăzute cu prize de aer individuale pentru a extrage aerul dintr-o parte a carcasei suflantei. Acestea au un design de transmisie prin curea pentru a oferi flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut. Aceste suflante au, în plus, carcasă din oțel galvanizat și roți de oțel cu curbă înainte, oferind rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu o singură intrare, curbă înainte, disponibile în variantele de izolație a motorului B și F.