DAYTON 7J561 Suflant 17 13/16 in | AF3MRK

DAYTON 7J561 Suflantă 17 13/16 in

În stoc
Articol: AF3MRK Model: 7J561

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,249.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă590
CFM @ 0.125-In. SP5800
CFM @ 0.250-In. SP5460
CFM @ 0.500-In. SP4560
CFM @ 0.750-In. SP3210
CFM @ 1.000-In. SP1060
Înălțimea de descărcare (în.)18.75
Lățime de descărcare (in)16.75
Amplificatori de încărcare completă18.8/9.4
Finisajul locuințelorGalvanizat
Înălțimea carcasei29 1 / 16 "
Lungimea carcasei26.875 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei16.75 "
Hz60
Dia admisie.18-5/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă670
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor2
Izolație motorieB
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților17 13 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.1309
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPHzCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiPreț
DAYTON 7J567 Suflanta 17 13/16 In | AF3MRR 7J56729 1 / 16 "470444050/601F17603-Faza€3,611.16
DAYTON 7J568 Suflantă 17 13/16 in | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F17503-Faza€3,720.54
DAYTON 7J569 Suflantă 17 13/16 in | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F17453-Faza€3,339.89
DAYTON 7J570 Suflantă 17 13/16 in | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F17553-Faza€3,652.31
DAYTON 7J585 Suflant 17 13/16 In | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Condensator-Start, Capacitor-Run€3,424.25
DAYTON 7J604 Suflant 17 13/16 in | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F17603-Faza€3,785.49
DAYTON 7J605 Suflantă 17 13/16 in | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F17503-Faza€3,894.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J561 Suflantă 17 13/16 in
€3,249.93 /unitate